Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U20170.043.3600 Threaded Rod Galvanised 7/16-14x3 Feet | AB8EXT 25DL42

APPROVED VENDOR U20170.043.3600 kierretanko galvanoitu 7/16-14x3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8EXT Malli: U20170.043.3600Ristiviite: 25DL42

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3ft.
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus115,000 ja 125,000
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7 / 16-14
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus95,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5396
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.043.3600 kierretanko galvanoitu 7/16-14x3 jalkaa
€51.58 / yksikkö