HYVÄKSYTTY MYYJÄ U20170.037.8888 Kierretanko sinkitty 3 / 8-16x10 jalkaa | AD7MFB 4FHE2

APPROVED VENDOR U20170.037.8888 kierretanko galvanoitu 3/8-16x10 jalkaa

Tuote: AD7MFB Malli: U20170.037.8888Ristiviite: 4FHE2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€36.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliHiiliteräs
Kokonaispituus10ft.
Rockwellin kovuusEi arvioitu
Temp. alueEi arvioitu
Vetolujuus65,000 psi
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 8-16
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.32
Laivan korkeus (cm)0.95
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)0.95
HS-koodi7318155051
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U20170.037.8888 kierretanko galvanoitu 3/8-16x10 jalkaa
€36.75 / yksikkö