Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä U17567.050.0350 U Pultti 304 Ruostumaton Teräs 1 / 2-13 Putki 3 1/2 Tuumaa | AE7KKZ 5YU95

APPROVED VENDOR U17567.050.0350 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 3 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7KKZ Malli: U17567.050.0350Ristiviite: 5YU95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3.5 "
Sisäpituus5.5 "
Sisäleveys4"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17567.050.0350 U-pultti 304 ruostumaton teräs 1/2-13 putki 3 1/2 tuumaa
€21.92 / yksikkö