Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17380.000.0100 S Koukku Teräs 1 L Avaus 5/32, 50PK | AC4EFB 2ZDK3

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Koukku Teräs 1 L Avaus 5/32, 50PK

Varastossa
Tuote: AC4EFB Malli: U17380.000.0100Ristiviite: 2ZDK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräS koukku
Suorittaa loppuunsinkki
TarvikkeetEi sisälly
Koukku silmä sisällä H5 / 16 "
Koukku silmä sisällä W5 / 16 "
Koukun avaaminen5 / 32 "
Pituus1"
MateriaaliTeräs
Maks. Työkuorma16 lb
Avauskoko5 / 32 "
Kokonaispituus1"
Leveys17 / 32 "
Lanka Dia.0.104 "
Työkuorman raja16 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17380.000.0100 S Koukku Teräs 1 L Avaus 5/32, 50PK
€7.51 /pakkaus