Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17267.037.0405 U Bolt Square Bend 304 Ruostumaton teräs 3 / 8-16 | AE7KNU 5YY70

APPROVED VENDOR U17267.037.0405 U-pultti, neliömäinen mutka 304 ruostumaton teräs 3/8-16

Varastossa
Tuote: AE7KNU Malli: U17267.037.0405Ristiviite: 5YY70

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuuntavallinen
Putken koko3"
Sisäpituus4.625 "
Sisäleveys4"
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Kokonaispituus5"
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1854
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17267.037.0405 U-pultti, neliömäinen mutka 304 ruostumaton teräs 3/8-16
€15.89 / yksikkö