Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17263.037.0807 U Pultti Neliö matala Terässinkki 3/8-16 | AE7KNM 5YY58

APPROVED VENDOR U17263.037.0807 U-pultti neliömäinen matala terässinkki 3/8-16

Varastossa
Tuote: AE7KNM Malli: U17263.037.0807Ristiviite: 5YY58
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
€6.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko5"
Sisäpituus6.625 "
Sisäleveys8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus7"
thread Pituus3.75 "
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)18.03
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0807 U-pultti neliömäinen matala terässinkki 3/8-16
€6.16 / yksikkö