Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17263.037.0405 U Bolt Square Low Steel Sinkki 3 / 8-16 | AE7KNF 5YY46

APPROVED VENDOR U17263.037.0405 U-pultti neliömäinen matala terässinkki 3/8-16

Varastossa
Tuote: AE7KNF Malli: U17263.037.0405Ristiviite: 5YY46
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
€5.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräU Pultti
Suorittaa loppuunsinkki
Putken koko3"
Sisäpituus4.625 "
Sisäleveys4"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Kokonaispituus5"
thread Pituus3"
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Bend

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1818
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi7318152046
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Karkeavalssatut langat teräs- tai takorautaputkikokoihin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17263.037.0405 U-pultti neliömäinen matala terässinkki 3/8-16
€5.88 / yksikkö