HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17122.050.1000 Ankkuripultti L Koukku1/2-13 10 tuuman pituus, 25PK | AA3KLV 11M966

APPROVED VENDOR U17122.050.1000 Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 10 tuuman pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AA3KLV Malli: U17122.050.1000Ristiviite: 11M966

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€89.76 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnkkuripultti
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliHiiliteräs
Min. Vetolujuus60000 psi
Kokonaispituus10 "
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiL koukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.12
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7318152041
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17122.050.1000 Ankkuripultti L Koukku 1/2-13 10 tuuman pituus, 25PK
€89.76 /pakkaus