Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U17022.031.0275 Silmäpultti Puuruuvi 5/16, 10PK | AC6QVA 35Z557

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Silmäpultti Puuruuvi 5/16, 10PK

Varastossa
Tuote: AC6QVA Malli: U17022.031.0275Ristiviite: 35Z557

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.5 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-11 / 64 "
Silmänpultin tyyppiPuuruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus3.875 "
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus2.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko5 / 16 "
TyyppiPuuruuvi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U17022.031.0275 Silmäpultti Puuruuvi 5/16, 10PK
€10.46 / yksikkö