Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16181.050.0800 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13 | AC6QQM 35Z475

APPROVED VENDOR U16181.050.0800 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13

Varastossa
Tuote: AC6QQM Malli: U16181.050.0800Ristiviite: 35Z475
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
€21.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1"
Silmä ulkopuolella Dia.2"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus10 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus8"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus4"
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja2200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3038
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.050.0800 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/2-13
€21.38 / yksikkö