Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16181.025.0400 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/4-20 | AC6QPV 35Z459

APPROVED VENDOR U16181.025.0400 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/4-20

Varastossa
Tuote: AC6QPV Malli: U16181.025.0400Ristiviite: 35Z459

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.1"
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus5"
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren pituus4"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2"
Kierteen koko1 / 4-20
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16181.025.0400 Silmukkapultti ilman olkapäätä 1/4-20
€36.21 / yksikkö