Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16180.062.0175 Silmukkapultti ilman olkapäätä 5/8-11 | AC6QRT 35Z504

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Silmukkapultti ilman olkapäätä 5/8-11

Varastossa
Tuote: AC6QRT Malli: U16180.062.0175Ristiviite: 35Z504
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
€12.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1.375 "
Silmä ulkopuolella Dia.2.5 "
Silmänpultin tyyppiilman olkaa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus4.19 "- 4.56"
Varsi Dia.5 / 8 "
Varren pituus1.75 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.75 "
Kierteen koko5 / 8-11
TyyppiIlman olkapäätä
Työkuorman raja4000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16180.062.0175 Silmukkapultti ilman olkapäätä 5/8-11
€12.21 / yksikkö