Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16010.100.0250 Silmukkapultti olkapäällä 1-8 | AC6QTY 35Z532

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Silmukkapultti olkapäällä 1-8

Varastossa
Tuote: AC6QTY Malli: U16010.100.0250Ristiviite: 35Z532

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-13 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3-9 / 16 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus6.44 "- 6.88"
Varsi Dia.1"
Varren pituus2.5 "
Olkapään halkaisija.1.50 - 1.62 "
Olkapään pituus0.38 "- 0.44"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.5 "
Kierteen koko1-8
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja9000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9922
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.100.0250 Silmukkapultti olkapäällä 1-8
€52.97 / yksikkö