Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16010.087.0226 Silmukkapultti olkapäällä 7/8-9 | AC6QUE 35Z538

APPROVED VENDOR U16010.087.0226 Silmukkapultti olkapäällä 7/8-9

Varastossa
Tuote: AC6QUE Malli: U16010.087.0226Ristiviite: 35Z538

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-11 / 16 "
Silmä ulkopuolella Dia.3.25 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus5.755 "- 6.19"
Varsi Dia.7 / 8 "
Varren pituus2.25 "
Olkapään halkaisija.1.31 - 1.44 "
Olkapään pituus0.31 "- 0.38"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus2.25 "
Kierteen koko7 / 8-9
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja7000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.087.0226 Silmukkapultti olkapäällä 7/8-9
€29.33 / yksikkö