Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16010.031.0112 Silmäpultti olkapäällä 5/16-18 | AC6QPY 35Z462

APPROVED VENDOR U16010.031.0112 Silmukkapultti olkapäällä 5/16-18

Varastossa
Tuote: AC6QPY Malli: U16010.031.0112Ristiviite: 35Z462

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.7 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1.437 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuunSinkitty
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus2.66 "- 2.97"
Varsi Dia.5 / 16 "
Varren pituus1.125 "
Olkapään halkaisija.0.56 - 0.62 "
Olkapään pituus0.12 "- 0.19"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.125 "
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja900 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16010.031.0112 Silmukkapultti olkapäällä 5/16-18
€7.34 / yksikkö