Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADLEY S30-061 Palloventtiili vivulla, 1 tuuman NPT, ruostumaton teräs | AF4XUA 9NYC1

BRADLEY S30-061 palloventtiili vivulla, 1 tuuman NPT, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AF4XUA Malli: S30-061Ristiviite: 9NYC1

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€560.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiilikokoonpano
TyyppiPysy avoimena

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8325
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8481803070
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADLEY S30-061 palloventtiili vivulla, 1 tuuman NPT, ruostumaton teräs
€560.73 / yksikkö