Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U16000.043.0137 Silmäpultti olkapäällä 7/16-14 | AC6QQV 35Z482

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Silmukkapultti olkapäällä 7/16-14

Varastossa
Tuote: AC6QQV Malli: U16000.043.0137Ristiviite: 35Z482

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.1-3 / 32 "
Silmä ulkopuolella Dia.1-27 / 32 "
Silmänpultin tyyppiolkapään kanssa
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliDrop taottu hiiliteräs
Kokonaispituus3.41 "- 3.78"
Varsi Dia.7 / 16 "
Varren pituus1.375 "
Olkapään halkaisija.0.75 - 0.81 "
Olkapään pituus0.19 "- 0.25"
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.375 "
Kierteen koko7 / 16-14
TyyppiOlkapään kanssa
Työkuorman raja1800 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U16000.043.0137 Silmukkapultti olkapäällä 7/16-14
€8.53 / yksikkö