Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12920.031.0001 Metalli lukkomutteri Grade C 5/16-18, 100PK | AD7LEC 4FAU2

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 metallinen lukkomutteri, luokka C 5/16-18, 100 PK

Varastossa
Tuote: AD7LEC Malli: U12920.031.0001Ristiviite: 4FAU2 / 42JU14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.22 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
LuokkaC
Korkeus17 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
Rockwellin kovuusHRC24-C32
KokoPoista
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4464
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoSuorittaa loppuunLuokkaKorkeuseräRockwellin kovuusKierteen kokoKiertyyppiHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ SHY80 Metal lukkomutteri Grade C 3/8-24 - Pakkaus 100 | AD7LEE 4FAU5 UUSI 803 / 8 "-24Keltainen sinkki, vahattuC21 / 64 "Epämuodostunut langan lukkomutteriHRC24-C32-UNF€46.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12920.031.0001 metallinen lukkomutteri, luokka C 5/16-18, 100 PK
€16.22 /pakkaus