Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12910.150.0001 Hex Locknut Carbon Steel 1-1/2-6, 5PK | AB8UDW 29DM62

APPROVED VENDOR U12910.150.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 1-1/2-6, 5PK

Varastossa
Tuote: AB8UDW Malli: U12910.150.0001Cross Ref: 29DM62 / 42JU12

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.31 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 1 / 2-6 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus1.526 "
MateriaaliHiiliteräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko7
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälukko
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.3732
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12910.150.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 1-1/2-6, 5PK
€82.31 /pakkaus