Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5688-O -putkimerkinnän palontorjunta 1/2-1-3/8 tuumaa | AA6MTC 14H844

BRADY 5688-O Pipe Marker Palosuojaus 1/2 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6MTC Malli: 5688-ORistiviite: 14H844

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€17.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Korkeus5"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPVF-kerrostettu polyesteri
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)2.92
Laivan leveys (cm)20.45
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5688-HPHV -putkimerkinnän palosuojaus R 8 tuumaa tai suurempi | AA6MRZ 14H841 5688-HPHV8 "ja suurempi4.25 "HihnaPolyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä32 "€55.51
BRADY 5688-I -putkimerkin palosuojaus 1-1 / 2 - 2-3 / 8in | AA6MTA 14H842 5688-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri8"€22.97
BRADY 5688-II Putkimerkinnän palontorjunta 2-1/2-7-7/8in | AA6MTB 14H843 II-56882-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaaPVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5688-O Pipe Marker Palosuojaus 1/2 - 1-3/8 tuumaa
€17.09 / yksikkö