Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Hex Lockout Grade 8 5/16-24, 100PK | AD7LDY 4FAH9

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Hex Lockout Grade 8, 5/16-24, 100PK

Varastossa
Tuote: AD7LDY Malli: U12422.031.0002Cross Ref: 4FAH9 / 42JT34

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€13.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Luokka8
Korkeus1 / 4 "
MateriaaliTeräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusHRC24 - C32
KokoPoista
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-24
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5459
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12422.031.0002 Hex Lockout Grade 8, 5/16-24, 100PK
€13.34 /pakkaus