Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12421.075.0002 Hex Locknut Carbon Steel 3/4-16, 10PK | AB8UWX 29DU75

APPROVED VENDOR U12421.075.0002 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 3/4-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8UWX Malli: U12421.075.0002Ristiviite: 29DU75
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
€17.89 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus0.89 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12421.075.0002 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 3/4-16, 10PK
€17.89 /pakkaus