Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12411.075.0001 Hex Locknut Carbon Steel 3/4-10, 10PK | AB8UWV 29DU73

APPROVED VENDOR U12411.075.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8UWV Malli: U12411.075.0001Ristiviite: 29DU73
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
€7.95 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka8
Korkeus0.89 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5355
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12411.075.0001 kuusiolukkomutteri hiiliteräs 3/4-10, 10PK
€7.95 /pakkaus