Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12381.125.0002 Locknut Thin Nylon Insert 1-1/4-12, 5PK | AB6YVH 22RW33

APPROVED VENDOR U12381.125.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 1-1/4-12, 5PK

Varastossa
Tuote: AB6YVH Malli: U12381.125.0002Ristiviite: 22RW33 / 42JT06

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 1 / 4-12 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka8
Korkeus1 3 / 7 "
MateriaaliTeräs
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko13
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut nailonlisäosalla
Leveys1 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6102
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12381.125.0002 lukkomutteri ohut nailon sisäosa 1-1/4-12, 5PK
€32.26 /pakkaus