Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12380.075.0002 Hex Jam Locknut Carbon Steel 3/4-16, 10PK | AB8UDH 29DM46

APPROVED VENDOR U12380.075.0002 Hex Jam lukkomutteri hiiliteräs 3/4-16, 10PK

Varastossa
Tuote: AB8UDH Malli: U12380.075.0002Ristiviite: 29DM46 / 42JR93

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.61 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex Jam lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 4 "-16
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka2
Korkeus0.89 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiNylon-insertillä
Leveys1 1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2511
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12380.075.0002 Hex Jam lukkomutteri hiiliteräs 3/4-16, 10PK
€7.61 /pakkaus