Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄT U12300.037.0001 Hex Locknet Wth Nylon Insert 3/8-16, 50PK | AB8PAE 26LH69

APPROVED VENDOR U12300.037.0001 Hex Locknet nailoninsisäkkeellä 3/8-16, 50PK

Varastossa
Tuote: AB8PAE Malli: U12300.037.0001Ristiviite: 26LH69 / 42JR44

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.44 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka2
Korkeus15 / 32 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriNailonistukka
Rockwellin kovuusB68 - C32
MittausjärjestelmäTuuma
Lämpötila-58 astetta 302 asteeseen
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiNylon-insertillä
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12300.037.0001 Hex Locknet nailoninsisäkkeellä 3/8-16, 50PK
€8.44 /pakkaus