Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U12120.075.0001 lukkomutteri vääntynyt 3/4-10, 10PK | AD6WQK 4CAN1

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 lukkomutteri vääntynyt 3/4-10, 10PK

Varastossa
Tuote: AD6WQK Malli: U12120.075.0001Ristiviite: 4CAN1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.40 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaLuokka G
Dia / kierteen koko3 / 4 "-10
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.585 "
Laipan paksuus0.11 "
Luokka8
Korkeus53 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälaippa
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.598
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.075.0001 lukkomutteri vääntynyt 3/4-10, 10PK
€13.40 /pakkaus