Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 Locknut Deformed 1/2-13, 25PK | AD6WQJ 4CAL8

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 lukkomutteri vääntynyt 1/2-13, 25PK

Varastossa
Tuote: AD6WQJ Malli: U12120.050.0001Ristiviite: 4CAL8 / 42JR30

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.20 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaLuokka G
Dia / kierteen koko1 / 2 "-13
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.1.070 "
Laipan paksuus0.08 "
Luokka8
Korkeus27 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälaippa
Leveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6489
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.050.0001 lukkomutteri vääntynyt 1/2-13, 25PK
€27.20 /pakkaus