Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12120.043.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 7/16-14, 25PK | AB8UCZ 29DM29

APPROVED VENDOR U12120.043.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 7/16-14, 25PK

Varastossa
Tuote: AB8UCZ Malli: U12120.043.0001Ristiviite: 29DM29 / 42JR29

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€54.52 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko7 / 16 "-14
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.15 / 16 "
Luokka8
Korkeus0.463 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen yläosa laipallinen
Leveys11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.043.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 7/16-14, 25PK
€54.52 /pakkaus