Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12120.037.0001 Locknut Deformed 3/8-16, 50PK | AD6WQH 4CAL7

APPROVED VENDOR U12120.037.0001 lukkomutteri vääntynyt 3/8-16, 50PK

Varastossa
Tuote: AD6WQH Malli: U12120.037.0001Cross Ref: 4CAL7 / 42JR28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliTeräs
VerrattavissaLuokka G
Dia / kierteen koko3 / 8 "-16
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.0.810 "
Laipan paksuus0.06 "
Luokka8
Korkeus27 / 64 "
MateriaaliTeräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen ylälaippa
Leveys9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4068
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.037.0001 lukkomutteri vääntynyt 3/8-16, 50PK
€25.88 /pakkaus