Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U12120.025.0001 Deformed Thread Locknut Carbon Steel 1/4-20, 100PK | AB8UCY 29DM27

APPROVED VENDOR U12120.025.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 1/4-20, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8UCY Malli: U12120.025.0001Ristiviite: 29DM27 / 42JR26

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.88 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEpämuodostunut langan lukkomutteri
PerusmateriaaliHiiliteräs
VerrattavissaOminaisuusluokka 10.9
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.9 / 16 "
Luokka8
Korkeus0.288 "
MateriaaliHiiliteräs
MutteriEpämuodostunut kierteen lukkomutteri
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiKartiomainen yläosa laipallinen
Leveys7 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.41
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16.99
Laivan leveys (cm)16.38
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U12120.025.0001 Vääntynyt kierre lukkomutteri hiiliteräs 1/4-20, 100PK
€28.88 /pakkaus