Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U11380.031.0001 kuusiomutteri 5/16-24 1/2 tuumaa, 100PK | AA9ZAE 1JY63

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 kuusiomutteri 5/16-24 1/2 tuumaa, 100PK

Varastossa
Tuote: AA9ZAE Malli: U11380.031.0001Ristiviite: 1JY63

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€6.94 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHex hillomutteri
PerusmateriaaliVähähiilinen teräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-24
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus3 / 16 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
MutteriOhut mutteri
Rockwellin kovuusC32
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiOhut
Leveys1 / 2 "
Jakoavaimen koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3573
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U11380.031.0001 kuusiomutteri 5/16-24 1/2 tuumaa, 100PK
€6.94 /pakkaus