Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08450.037.0800 Kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/8 x 8 pituus, 50PK | AB2DTT 1LE61

APPROVED VENDOR U08450.037.0800 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/8 x 8 pituus, 50PK

Varastossa
Tuote: AB2DTT Malli: U08450.037.0800Ristiviite: 1LE61 / 166W55

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.68 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5662
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.037.0800 kuusiokoloruuvi galvanoitu 3/8 x 8 pituus, 50PK
€59.68 /pakkaus