Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 Hex Lag Screw Galvanised 1/4 X 1 Length, 100PK | AB2DRL 1LE32

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/4 x 1 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DRL Malli: U08450.025.0100Ristiviite: 1LE32 / 166W40

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.12 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
Luokka1
Kuusiokoko7 / 16 "
Pituus1"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 4 "
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6548
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08450.025.0100 kuusiokoloruuvi galvanoitu 1/4 x 1 pituus, 100PK
€6.12 /pakkaus