Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08320.031.0075 Carriage Bolt 5/16-18 X 3/4 L, 100PK | AB9LCL 2DU42

APPROVED VENDOR U08320.031.0075 Vaunun pultti 5/16-18 X 3/4 L, 100PK

Varastossa
Tuote: AB9LCL Malli: U08320.031.0075Ristiviite: 2DU42 / 164W41
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
€25.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko21 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
Luokka5
Pää Dia.0.719 "
Pään korkeus0.176 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliKeskikokoinen hiiliteräs
Neliön korkeus0.187 "
Neliön leveys0.324 "
Vetolujuus120,000 psi
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2204
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08320.031.0075 Vaunun pultti 5/16-18 X 3/4 L, 100PK
€25.87 /pakkaus