Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U08307.050.0350 Vaunupultti 1/2-13 X 3 1/2 L, 25PK | AB2GPC 1LY25

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 vaunun pultti 1/2-13 x 3 1/2 L, 25PK

Varastossa
Tuote: AB2GPC Malli: U08307.050.0350Ristiviite: 1LY25 / 164W28
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
€21.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko33 / 64 "
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
LuokkaA
Pää Dia.1.032 "
Pään korkeus0.25 "
Head TypePyöreä
Pituus3.5 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.25 "
Neliön leveys0.492 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 2-13
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2622
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08307.050.0350 vaunun pultti 1/2-13 x 3 1/2 L, 25PK
€21.51 /pakkaus