Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08305.037.0075 Carriage Bolt 3/8-16 X 3/4 Grade 1, 100PK | AC3WPB 2XA29

APPROVED VENDOR U08305.037.0075 Vaunun pultti 3/8-16 X 3/4 Grade 1, 100PK

Varastossa
Tuote: AC3WPB Malli: U08305.037.0075Cross Ref: 2XA29 / 164W47

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.11 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko25 / 64 "
Suorittaa loppuunsinkki
LuokkaA
Pää Dia.0.782 "
Pään korkeus0.188 "
Head TypePyöreä
Pituus3 / 4 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.188 "
Neliön leveys0.368 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko3 / 8-16
TyyppiSquare Neck

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.77
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi7318152055
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08305.037.0075 Vaunun pultti 3/8-16 X 3/4 Grade 1, 100PK
€18.11 /pakkaus