Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 Hex Lag Screw Zinc 1/2 X 8 Length, 25PK | AB2DRB 1LE23

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 kuusiokoloruuvi, sinkki, 1/2 x 8 pituus, 25 PK

Varastossa
Tuote: AB2DRB Malli: U08280.050.0800Ristiviite: 1LE23

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko3 / 4 "
Pituus8"
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko1 / 2 "
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.2116
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)23.5
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.050.0800 kuusiokoloruuvi, sinkki, 1/2 x 8 pituus, 25 PK
€58.51 /pakkaus