Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Hex Lag Screw 3/8 X 1 3/4 Length, 100PK | AB2DBC 1LB92

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Kuusiokoloruuvi 3/8 x 1 3/4 pituus, 100PK

Varastossa
Tuote: AB2DBC Malli: U08280.037.0175Ristiviite: 1LB92 / 166W28

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.33 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokantaruuvi
Suorittaa loppuunSinkitty
Luokka1
Kuusiokoko9 / 16 "
Pituus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Ruuvin koko3 / 8 "
Koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.66
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi7318152065
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08280.037.0175 Kuusiokoloruuvi 3/8 x 1 3/4 pituus, 100PK
€38.33 /pakkaus