Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U08160.062.0002 Hex Nut Grade 2 5/8-18, 25PK | AB9WXC 2FY49

APPROVED VENDOR U08160.062.0002 kuusiomutteri, luokka 2, 5/8-18, 25PK

Varastossa
Tuote: AB9WXC Malli: U08160.062.0002Ristiviite: 2FY49 / 42JM31

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.86 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkuusiomutterin
PerusmateriaaliHiiliteräs
Dia / kierteen koko5 / 8 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Luokka2
Korkeus35 / 64 "
MateriaaliHiiliteräs
Mutterikuusiomutterin
Rockwellin kovuusB70 - B100
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNF
TyyppiKoko
Leveys15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8258
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)16.99
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U08160.062.0002 kuusiomutteri, luokka 2, 5/8-18, 25PK
€12.86 /pakkaus