Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Socket Set Screw Cup 3-48 X 3/16, 100PK | AF2YNZ 6ZE59

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3-48 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AF2YNZ Malli: U07840.009.0018Ristiviite: 6ZE59

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.099 "
Aseman koko0.050 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus3 / 16 "
Kohta Dia.0.045 - 0.054 "
PistetyyppiKuppi
Rockwellin kovuusHRC45 - HRC53
Kierteen koko3-48

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0099
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)6.6
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07840.009.0018 Pistorasiasarja ruuvikuppi 3-48 X 3/16, 100PK
€27.64 /pakkaus