Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07820.031.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Koira 5/16-18 X 1/2, 100PK | AB8FYL 25J747

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 5/16-18 X 1/2, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FYL Malli: U07820.031.0050Ristiviite: 25J747 / 159K33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.14 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.313 "
Aseman koko5 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 2 "
Kohta Dia.0.195 - 203 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko5 / 16-18
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318158020
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.031.0050 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 5/16-18 X 1/2, 100PK
€35.14 /pakkaus