Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07820.016.0025 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 8-32 X 1/4, 100PK | AB8FXQ 25J725

APPROVED VENDOR U07820.016.0025 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 8-32 X 1/4, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FXQ Malli: U07820.016.0025Ristiviite: 25J725

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.05 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.164 "
Aseman koko5 / 64 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 4 "
Kohta Dia.0.103 - 109 "
PistemateriaaliAlloy Steel
Pistetyyppi1/2 Koira
Rockwellin kovuusHRC 45-53
Kierteen koko8-32
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07820.016.0025 Pistorasiasarja Ruuvi 1/2 Dog 8-32 X 1/4, 100PK
€22.05 /pakkaus