Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07810.013.0012 Pistorasiasarja Ruuvilevy 6-32 X 1/8, 100PK | AB8FWH 25J665

APPROVED VENDOR U07810.013.0012 Pistorasiasarja Ruuvit 6-32 X 1/8, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8FWH Malli: U07810.013.0012Ristiviite: 25J665

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.34 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHylsysarja
luokka3A
Desimaaliekvivalentti0.138 "
Aseman koko1 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
MateriaaliAlloy Steel
Kokonaispituus1 / 8 "
Kohta Dia.0.064 - 074 "
PistemateriaaliAlloy Steel
PistetyyppiTasainen
Rockwellin kovuusHRC 48-53
Kierteen koko6-32
TyyppiKarkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.014
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07810.013.0012 Pistorasiasarja Ruuvit 6-32 X 1/8, 100PK
€18.34 /pakkaus