Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AUTONICS RCABLE02 Askelmoottorin nauhakaapeli 2m | AE6BAQ 5PFG1

AUTONICS RCABLE02 askelmoottorin nauhakaapeli 2 m

Varastossa
Tuote: AE6BAQ Malli: RCABLE02Ristiviite: 5PFG1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNauhakaapeli, 20 kapellimestaria
ToimintoLiittää ohjaimen ohjaimeen
Pituus78.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8544422000
AlkuperämaaKR

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AUTONICS RCABLE02 askelmoottorin nauhakaapeli 2 m
€32.06 / yksikkö