Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07566.006.0018 Pistorasia Ruuvit 0-80 X 3/16, 100PK | AB8NDV 26LC99

APPROVED VENDOR U07566.006.0018 Pistorasia ruuvi litteä 0-80 X 3/16, 100PK

Varastossa
Tuote: AB8NDV Malli: U07566.006.0018Ristiviite: 26LC99

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokoloruuvi
Dia / kierteen koko# 0-80
Aseman koko1 / 32 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.9 / 64 "
Pään korkeus1 / 32 "
Head TypeTasainen
Pituus pään alla3 / 16 "
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus135,000 psi
Rockwellin kovuusC37 - C44
Temp. alue- 58 astetta F - 302 astetta F
Kieli Dia.#0
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus3 / 16 "
Kierteen koko80
Langan tyyliTäysin kierretty
KiertyyppiLoppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)21.01
Laivan leveys (cm)16.69
HS-koodi7318156040
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia / kierteen kokoAseman kokoSuorittaa loppuunPää Dia.Pään korkeusHead TypePituus pään allaMin. VetolujuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 701118-PG Pistorasian ruuvipainike 1/4-20 x 1/4 - 50 kpl pakkaus | AA9AYG 1BY31 701118-PG1 / 4 "-205 / 16 "Mustaoksidi3 / 8 "1 / 4 "Painike1 / 4 "145,000 psi€23.99
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GA28-kantaruuvi Vakio 1/4-20 x 5/8 - 25 kpl pakkaus | AA9VRL 1GA281 / 4 "-203 / 16 "Mustaoksidi3 / 8 "1 / 4 "Standardi5 / 8 "180,000 psi€41.09
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GA55-kantaruuvi Vakio 5/16-24 x 1 - 25 kpl pakkaus | AA9VRM 1GA555 / 16 "-241 / 4 "Mustaoksidi7 / 16 "5 / 16 "Standardi1"180,000 psi€48.61
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1GA65-kantaruuvi Vakio 3/8-16 x 2-1/4 - 10 kpl pakkaus | AA9VRN 1GA653 / 8 "-165 / 16 "Mustaoksidi9 / 16 "3 / 8 "Standardi2.25 "180,000 psi€33.60
Tarjouspyyntö
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MXZ1-kantaruuvi Vakio 8-32 x 1/8 - 100 kpl pakkaus | AE4VEX 5MXZ1# 8-329 / 64 "Mustaoksidi5 / 16 "5 / 64 "Standardi1 / 8 "180,000 psi€43.28
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYJ3-kantaruuvipainike 1/4-20 x 1-1/4 - 50 kpl pakkaus | AE4VGK 5MYJ31 / 4 "-205 / 16 "Mustaoksidi3 / 8 "1 / 4 "Painike1.25 "144,000 psi€44.93
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 5MYP0-kantaruuvi Vakio 5/8-11 x 3-1/2 - 25 kpl pakkaus | AE4VGP 5MYP05 / 8 "-111 / 2 "Mustaoksidi1"5 / 8 "Standardi3.5 "170,000 psi€99.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07566.006.0018 Pistorasia ruuvi litteä 0-80 X 3/16, 100PK
€29.51 /pakkaus