Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.075.0500 Olkaruuvi seosteräs 5/8-11 x 5 tuumaa | AE4VEL 5MXW2

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Olkaruuvi seosteräs 5/8-11 x 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4VEL Malli: U07111.075.0500Cross Ref: 5MXW2 / 163W31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1"
Pään korkeus1 / 2 "
Pään tyyliStandardi
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuusHRC 32-43
Kierrepään halkaisija.1"
Kierrepään korkeus1 / 2 "
Leikkauslujuus84,000 psi
Olkapään halkaisija.3 / 4 "
Olkapään pituus5"
Olkapään pituuden toleranssi-0.30 / + 0.00 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3712
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0500 Olkaruuvi seosteräs 5/8-11 x 5 tuumaa
€15.58 / yksikkö