Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.075.0300 Olkaruuvi Pyälletty 5/8-11 x 3 Pituus | AA9BZR 1CE30

APPROVED VENDOR U07111.075.0300 Olkaruuvi pyälletty 5/8-11 x 3 pituus

Varastossa
Tuote: AA9BZR Malli: U07111.075.0300Ristiviite: 1CE30 / 163U72

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.1"
Pään korkeus1 / 2 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.3 / 4 "
Olkapään pituus3"
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus7 / 8 "
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2592
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.075.0300 Olkaruuvi pyälletty 5/8-11 x 3 pituus
€8.98 / yksikkö