Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ U07111.062.0425 Olkaruuvi Pyälletty 1/2-13 x 4 1/4 Pituus | AA9BTL 1CB88

APPROVED VENDOR U07111.062.0425 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 4 1/4 pituus

Varastossa
Tuote: AA9BTL Malli: U07111.062.0425Ristiviite: 1CB88 / 163U56

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus3 / 8 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.5 / 8 "
Olkapään pituus4.25 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2178
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0425 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 4 1/4 pituus
€4.95 / yksikkö