Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Shoulder Screw Knurled 1/2-13 x 2 1/4 Length | AA9BTC 1CB72

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 2 1/4 pituus

Varastossa
Tuote: AA9BTC Malli: U07111.062.0225Ristiviite: 1CB72 / 163U48

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräolkapää Ruuvi
luokka3A
Aseman koko5 / 16 "
Drive TypeHex Socket
Suorittaa loppuuntavallinen
Pää Dia.7 / 8 "
Pään korkeus3 / 8 "
Pään tyyliuritettu
MateriaaliAlloy Steel
Min. Vetolujuus140,000 psi
Rockwellin kovuus32 - 43 HRC
Olkapään halkaisija.5 / 8 "
Olkapään pituus2.25 "
Olkapään pituuden toleranssi+/- 0.005 "
thread Pituus3 / 4 "
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1404
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7318158045
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U07111.062.0225 Olkaruuvi pyälletty 1/2-13 x 2 1/4 pituus
€4.50 / yksikkö